text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 5 m raccord DN EWO


Polyamide · Les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen d’un raccord et d’une fiche (les deux en acier) · Sans réductions du diamètre · Protégé contre le pliage par un ressort de protection anti-pliage · Plage de température : De -40 °C à +100 °C · Couleur bleue

Numéro d'article 7G258377
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 23.2
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 5
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G258377
EAN 4030875159011
UBB 500583101737
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40972
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.