text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 6 m G 1/4 EWO


Numéro d'article 0A944088
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16.8
Diamètre nominal 1/4 pouce (8)
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16.8
Diamètre nominal 1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m) 6
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40805
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.