text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 10 m G 1/4 EWO


Polyuréthane · Les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen de raccords filetés pivotants (laiton galvanisé) · Raccordements par bague de garniture · Sans réductions du diamètre · Avec raccordements axiaux · Protégé contre le pliage · Très flexible · Plus faible abrasion que sur les tuyaux en polyamide grâce à la surface souple, donc nettement moins de risque d’éraflures de surfaces délicates · Plage de température : De -40 °C à +85 °C · Couleur bleue

Numéro d'article 0V492005
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16.8
Diamètre nominal 1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m) 10
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V492005
EAN 4030875149159
UBB 500573890208
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40807
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.