text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 5 mm D. ext. 8 mm longueur 6 m raccord DN EWO


Numéro d'article 4N577825
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.5
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 18
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.5
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 18
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 6
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.