text.skipToContent text.skipToNavigation

Set à air comprimé Admi®Press FLAT Y D. intérieur 19 mm D. ext. 24 mm longueur ADMIRAL


Tuyau caoutchouc pour air comprimé, plat, jaune, très robuste et léger · Haute résistance à l’abrasion et longue durée de vie · Résiste à l’huile, à l’essence et aux substances chimiques · Résiste au vieillissement, à l’ozone et aux UV

Numéro d'article 7S534615
Épaisseur de paroi (mm) 2.5
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2.5
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Noir
Câble statique Non
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Yellow
Marque Admiral
Type 4000352110; 99100531

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 1501Y-19-20KE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.