text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints haute performance SGU envergure 300 mm col de cygne 140 mm boule BE


Force de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de serrage de 40 Nm. Serrage par enjambement des deux côtés, spécialement adapté aux profils en T et aux profils en double T. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numer artykułu K0436.000.100
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Autre
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Autre
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 3800

Opis

Force de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de serrage de 40 Nm. Serrage par enjambement des deux côtés, spécialement adapté aux profils en T et aux profils en double T. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numery artykułów

Numer artykułu K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr SGU30-14-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.