text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 400 mm col de cygne 120 mm manche en bo


Bras de serrage en fonte malléable. Rail galvanisé à profil haut. Broche acier avec filetage trapézoïdal. Poignée bois avec serre-joints. Couvercles de protection en plastique

Article number 5X342121
Poids 1930
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Packed per 1

Specifications

Poids 1930
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Fabory approved vendor

Article numbers

Article number 5X342121
EAN 4054773022574
UBB 500582628870
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  B40-12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.