text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 250 mm col de cygne 120 mm manche en bo


Bras de serrage en fonte malléable. Rail galvanisé à profil haut. Broche acier avec filetage trapézoïdal. Poignée bois avec serre-joints. Couvercles de protection en plastique

Numéro d'article 0S214247
Poids 1636
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1636
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Fabory approved vendor
Type Beam Clamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S214247
EAN 4054773022550
UBB 500573839817
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B25-12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.