text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 150 mm col de cygne 80 mm manche en boi


Bras de serrage en fonte malléable. Rail galvanisé à profil haut. Broche acier avec filetage trapézoïdal. Poignée bois avec serre-joints. Couvercles de protection en plastique

Numéro d'article 1G406262
Poids 740
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Poids 740
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Bois
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Fabory approved vendor
Type Beam Clamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G406262
EAN 4054773022529
UBB 500581068946
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B15-8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.