text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable envergure 100 mm col de cygne 50 mm manche en boi


Bras de serrage en fonte malléable. Rail galvanisé à profil haut. Broche acier avec filetage trapézoïdal. Poignée bois avec serre-joints. Couvercles de protection en plastique

Numéro d'article 0X173996
Poids 249
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Poids 249
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X173996
EAN 4054773022512
UBB 500573908042
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B10-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.