text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche SPEED SLOT® D. de la scie 152 mm prof. coupe 40 mm Bi-métal LENOX


Bi-métal. Pour percer des trous circulaires dans presque tous les matériaux tels que l’acier inoxydable, le métal, le bois, le cuivre, l’aluminium, le plastique, etc.. Géométrie optimisée des dents pour une durée de vie plus longue. Enlèvement facile de la carotte de forage par SPEED SLOT®. Épaisseur de paroi réduite pour une coupe rapide. 40 mm. Pour une utilisation avec perceuses manuelles ou stationnaires

Numéro d'article 7K579877
Diamètre de l'alésage 152
Profondeur de coupe (mm) 40
Fraise de bordure Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 152
Profondeur de coupe (mm) 40
Fraise de bordure Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Marque Lenox
Type Bi-Metal Hole Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K579877
UBB 500632801303
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 3009696L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.