text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche Expert Tough Material D. de la scie 70 mm prof. coupe 60 mm Power Ch


Longue durée de vie lors de la découpe de trous dans différents matériaux. Avec Bosch Carbide Technology. Forme de coupe parfaite. Idéal pour les tâches difficiles. Utilisable dans le bois, le métal, l’acier inoxydable, la brique, le carrelage souple et les plastiques renforcés. À utiliser avec l’adaptateur rapide Power Change Plus

Numéro d'article 4C193432
Diamètre de l'alésage 70
Profondeur de coupe (mm) 60
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Autre
Adapté à la fibre de verre Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 70
Profondeur de coupe (mm) 60
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Autre
Adapté à la fibre de verre Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté au laiton Oui
Marque Bosch
Type P-C Hole Saw

La description

Longue durée de vie lors de la découpe de trous dans différents matériaux. Avec Bosch Carbide Technology. Forme de coupe parfaite. Idéal pour les tâches difficiles. Utilisable dans le bois, le métal, l’acier inoxydable, la brique, le carrelage souple et les plastiques renforcés. À utiliser avec l’adaptateur rapide Power Change Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C193432
EAN 4059952535807
UBB 500718680092
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608900434
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.