text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche D. de la scie 140 mm prof. de coupe 38mm 4/6 dent combinée PROMAT


HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéro d'article 6Q194296
Diamètre de l'alésage 140
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 140
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q194296
EAN 4015448536673
UBB 500582883046
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 4000814562
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.