text.skipToContent text.skipToNavigation

Scie cloche D. de la scie 100 mm prof. de coupe 20mm garniture carbure avec PROMAT


Modèle multigrade. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage. Pour les aciers non alliés et inoxydables. Pour le sciage de matériel plat. Matériau du tube. Surfaces voûtées. Des trous de chevauchement sont possibles.. Corps de forage 30 mm. Profondeur de coupe 20 mm, jusqu’à 6 mm pour les perceuses à main

Numéro d'article 5Z856562
Dimension nominale (mm) 100
Avec foret de centrage Oui
Profondeur de travail (mm) 20
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 100
Avec foret de centrage Oui
Profondeur de travail (mm) 20
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z856562
EAN 4015448742906
UBB 500582678529
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4000800191
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.