text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TGK envergure 800 mm col de cygne 120 mm manche e


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable avec dentelure. Système antidérapant BESSEY

Numéro d'article K0405.000.080
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 3500
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable avec dentelure. Système antidérapant BESSEY

Numéros d'articles

Numéro d'article K0405.000.080
EAN 4008158011509
UBB 240180134332
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK80
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.