text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle à crochet no. 6847SU taille 3 horizontal verrouillage de sécurité AMF


Avec verrouillage de sécurité · Blocage d’étrier U en état fermé · Galvanisé et passivé · Coussinets cémentés à cœur et graissés · Rivets en acier inoxydable · Étriers et douilles de serrage traitées · Poignée-pistolet en plastique rouge résistant à l’huile

Numéro d'article 91470AMF
Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 3000
Ajustable Oui
Type d'appareil Sauterelle à crochet horizontale
Longueur (mm) 259
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 3000
Ajustable Oui
Type d'appareil Sauterelle à crochet horizontale
Longueur (mm) 259
Portée (mm) 95-95
Avec fonction de sécurité Oui
Poids par pièce (g) 350
Model 6847SU

La description

Avec verrouillage de sécurité · Blocage d’étrier U en état fermé · Galvanisé et passivé · Coussinets cémentés à cœur et graissés · Rivets en acier inoxydable · Étriers et douilles de serrage traitées · Poignée-pistolet en plastique rouge résistant à l’huile

Numéros d'articles

Numéro d'article 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant 91470
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.