text.skipToContent text.skipToNavigation

S 10


The fischer expansion plug S is the original and the proven classic millions of times for decades. The plastic fixing is made entirely from high-quality nylon. As a result, the plug is particularly robust during installation and guarantees permanent security. As the plug only expands in two directions, it is possible to direct the expansion forces so th

Numéro d'article 50127FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville expansible
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 50
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville expansible
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 50
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 70
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Non
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
For tapping screw_A 6
For tapping screw_B 8
Poids par pièce (g) 2.87
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

La description

The fischer expansion plug S is the original and the proven classic millions of times for decades. The plastic fixing is made entirely from high-quality nylon. As a result, the plug is particularly robust during installation and guarantees permanent security. As the plug only expands in two directions, it is possible to direct the expansion forces so that they run parallel to the edge of the building material by turning the plug. This prevents the building material from spalling due to fixings close to the edge. Wood or chipboard screws can be used to fix the object. The fischer expansion plug S is ideal for fixing in concrete and solid masonry.

Numéros d'articles

Numéro d'article 50127FIS
EAN 4006209501276
UBB 500616744099
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 50127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.