text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis autoperceuse à tête bombée à six lobes interne avec téton Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST4,8X38MM


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexalobular socket/pin
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 38 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexalobular socket/pin
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Outils disponibles sur demande.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 51570.048.038
EAN 8712423035225
UBB 500662894350
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.