text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7343 Peinture en métal 750 Clair jaune


Primaire et couche de finition tout-en-un. Pour une application sur la rouille, le métal nu. Rendement élevé: 10,5 m² par litre. Résistant aux coulures, sans traces de pinceau. Applicable jusqu'à 5 °C.

Numéro d'article 90420.007.343
Couleur Autre
Emballage Boîte
Convient pour l'extérieur Oui
Fluorescente Oui
Temps de séchage 120 - 120
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Emballage Boîte
Convient pour l'extérieur Oui
Fluorescente Oui
Temps de séchage 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marque Rustoleum
Contenu 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Poids par pièce (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Numéros d'articles

Numéro d'article 90420.007.343
EAN 8715743012341
UBB 500504935148
UNSPSC 31211500
N° Article du fabricant 7343.0.75
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.