text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Objednací číslo 9X311891
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Système d'enregistrement Autre
Délka řezu (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 151
Průměr vrtáku (mm) 12
Système d'enregistrement Autre
Délka řezu (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X311891
EAN 4007140386519
UBB 500584027311
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 259120E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.