text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraises limes carbure forme F ogive bout rond (RBF) Ø 3,0 mm


Cikkszám 7M760301
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 37
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 7
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 37
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 7
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 7M760301
EAN 4007140110008
UBB 500513988294
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 116050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.