Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1N065986
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
Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 376 HSSE-Co 5 à queue dégagée forme C 35° M 20
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1N065986
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N065986
EAN
4007140058782
UBB
500581117123
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
233200E/RUKO