text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Forets étagés double listel longs type N HSS, 180° jeu moyen, pour trous de passage M 4


Numéro d'article 3I540320
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 4.5
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 8
Diamètre d'alésage min. (mm) 4.5
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code des marchandises 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I540320
EAN 4007140109736
UBB 500581757902
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 102608/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.