text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4T245331
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ruko Fraises limes carbure forme F ogive bout rond (RBF) Ø 16,0 mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4T245331
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Ruko
Code des marchandises
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T245331
EAN
4007140090836
UBB
500513988781
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116034