text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3F106589
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ruko Fraises limes carbure forme D sphérique (KUD) Ø 12,0 mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3F106589
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
51
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
51
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F106589
EAN
4007140090331
UBB
500513987460
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116044