text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
F6334.205.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ruko Fraises à chanfreiner HSS TiN 3 dents DIN 335 forme C 90° Ø 20,5 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
incl. TVA
Numéro d'article
F6334.205.001
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
20.5 - 20.5
Marque
Ruko
Code Douanier
8207703100
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
20.5 - 20.5
Marque
Ruko
Code Douanier
8207703100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F6334.205.001
EAN
8715494342728
UBB
240203229887
UNSPSC
20102007
N° Article du fabricant
102121T