text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0B451939
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ruko Foret DIN 338 type N, HSS-G TiN Ø 6,5 mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0B451939
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
101
Diamètre du foret (mm)
6.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B451939
EAN
4007140068187
UBB
500573614822
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
250065T