text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruban de marquage l. de bande 24 mm L. de ruban 7 m standard noir sur blanc DYMO


Autocollant sur pratiquement toutes les surfaces lisses et propres (papier, plastique, métal, bois et verre). Le dos entaillé permet de le retirer facilement. Redécollable. Résistance à l’eau, aux huiles et aux graisses. Résistance à la température de -18 °C à +90 °C. Longueur de ruban 7 m

Numéro d'article 4W742344
Longueur de bande (mm) 7000
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Largeur de bande (mm) 24
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur de bande (mm) 7000
Couleur d'écriture Noir
Couleur de bande Blanc
Largeur de bande (mm) 24

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W742344
EAN 5411313537131
UBB 500582245725
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant S0720930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.