text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif PS 30 D 115 mm granulation 150 pour laque/peinture/mast


Corindon. Pour le ponçage rapide des surfaces importantes. Le support se compose d’un papier résistant qui se prête au ponçage manuel ou mécanique des surfaces. Rouleau de 50 m

Numéro d'article S0077.000.150
Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Dispersion À moitié ouvert
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 1900
Model PS 30 D
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article S0077.000.150
EAN 4014855056019
UBB 240216507758
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 174092
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.