text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif PS 22 F ACT 115 mm granulation 100 pour bois/peinture c


Corindon. Pour l’usinage des surfaces en bois dur et avec peu d’ingrédients tels que, par exemple, le bois de chêne et le bois de type hêtre. La répartition dense garantit un enlèvement de matière plus efficace, ce qui facilite l’usinage du bois dur. Rouleau de 50 m

Numéro d'article S0083.000.100
Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Dispersion Dense
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 2895
Model PS 22 F ACT
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article S0083.000.100
EAN 4014855019038
UBB 240216464760
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2987
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.