text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif KL 385 JF 50 mm granulation 100 pour métal corindon KLI


Corindon. Avec tissu support pour du métal universel. Il est conçu aussi bien pour le ponçage manuel que pour une utilisation sur des machines portatives. Approprié pour le ponçage des profilés ou des pièces moulées, ainsi que pour ponçage plan, grossier et de finition. Rouleau de 50 m

Numéro d'article 8L073797
Largeur 50
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model KL 385 JF
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L073797
EAN 4014855048465
UBB 500513306166
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 218098
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.