text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 80 mm cap. charge 125 kg avec blocage total BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje met totale rem. Behuizing van staalplaat, verzinkt-gechromateerd. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Wiel loopvlak polyurethaan blauw 85 +/- 4 shore A. Wielbehuizing van kunststof. Wiellager. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 1A217012
Type de montage Plaque
Largeur 30
Hauteur 105
Diamètre de l'alésage 80
Charge utile 100
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 30
Hauteur 105
Diamètre de l'alésage 80
Charge utile 100
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen
Type Swivel Castor

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A217012
EAN 4021885098056
UBB 500573950192
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L420.B36.080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.