text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 200 mm cap. charge 300 kg plastique plaque BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje. Vork van staalplaat, verzinkt-verchroomd. Met tweerijige kogelkrans in de gaffelkop. Wiellager. Wielas geschroefd. Wielbehuizing kunststof, loopvlak elastische massief rubberen banden (blauw, vast gevulkaniseerd). Ontziet de vloer - extreem slijtvast. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 0H078854
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 235
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 350
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 235
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 350
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H078854
EAN 4021885065324
UBB 500573696001
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant L400.B61.200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.