text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 125 mm cap. charge 150 kg avec blocage total BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje met totale rem. Behuizing van blik. Verzinkt gechromateerd. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Wiel loopvlak polyurethaan rood 98 +/- 4 shore A. Wielbehuizing van kunststof. Wiellager. Wielas geschroefd. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 7K650466
Type de montage Plaque
Largeur 35
Hauteur 155
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 175
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 35
Hauteur 155
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 175
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen
Type Swivel Castor with Total Brake

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K650466
EAN 4021885094874
UBB 500583179477
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L420.B31.125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.