text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 100 mm cap. charge 200 kg avec plaque de BS ROLLEN


Plaatstalen behuizing, verzinkt-gechromateerd. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/-3 Shore, wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand, geluidsarme loop, hoge slijtage- en scheurvastheid, uitstekend bestand tegen vetten, oliën enz., werktemperatuur -20 °C/+80 °C. Kogellager. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 3L600892
Type de montage Plaque
Largeur 40
Hauteur 132
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 200
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 40
Hauteur 132
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 200
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Roulement à billes
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L600892
EAN 4021885103767
UBB 500581788105
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant LB500.B90.100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.