text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 100 mm cap. charge 140 kg avec blocage total BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje met totale rem. Behuizing van staalplaat, verzinkt-gechromateerd. Zwenkwiel met tweerijige kogelkrans in het gaffelkop. Wielas geschroefd. Wiellager. Massieve elastische rubberbanden (zwart, vast gevulkaniseerd), op polyamide wielbehuizing (zwart). Ontziet de vloer - extreem slijtvast. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 7N462219
Type de montage Plaque
Largeur 30
Hauteur 127
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 140
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 30
Hauteur 127
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 140
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N462219
EAN 4021885002404
UBB 500583194484
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L420.B60.100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.