text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau d’abrasif en non-tissé WR-RL longueur 10 m largeur 100 mm super fine gri


Les rouleaux résistants à l'usure Scotch-Brite™ sont conçus pour les applications mécaniques et manuelles. Utilisez nos rouleaux pour le nettoyage, la finition et l'ébavurage léger.Utilisez les rouleaux résistants à l'usure Scotch-Brite™ pour un nettoyage, une finition et un ébavurage léger efficaces. Nos rouleaux polyvalents peuvent être utilisés en ma

Numéro d'article 8V576425
Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Super fin
Marque 3M

La description

Les rouleaux résistants à l'usure Scotch-Brite™ sont conçus pour les applications mécaniques et manuelles. Utilisez nos rouleaux pour le nettoyage, la finition et l'ébavurage léger.Utilisez les rouleaux résistants à l'usure Scotch-Brite™ pour un nettoyage, une finition et un ébavurage léger efficaces. Nos rouleaux polyvalents peuvent être utilisés en machine ou dans des applications manuelles. Choisissez parmi les qualités adaptées à une retouche sur les surfaces en acier inoxydable brossé et en aluminium, à la finition mate des métaux, à l'élimination des taches légères, au nettoyage des outils. Les rouleaux peuvent être utilisés pour nettoyer des surfaces sensibles, pour obtenir un effet mat brossé ou pour dégrossir des surfaces laquées avant de les repeindre. Ils peuvent être appliqués après une première couche de laque, pour un ponçage intermédiaire de la laque et également avant le collage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7457
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.