text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau d’abrasif en non-tissé longueur 10 m largeur 100 mm fin brun rouge 10 PROMAT


Non-tissé abrasif universel très souple, déformable et tridimensionnel. La structure à pores ouverts évite l’obstruction par de la poussière de ponçage. Parfaitement approprié pour le ponçage manuel des contours et des arrondis, ainsi que pour des emplacements difficilement accessibles (moulures, bords). Pour une utilisation à sec et humide, p. ex. pour poncer et nettoyer des surfaces de tous genres, par ex. métal, bois, plastique et acier inoxydable. Pour lisser des pièces profilées, décaper des couches d’oxydation de tous genres, dépolir et poncer avant de laquer. Pour une excellente finition. Rouleau de 10 m

Numéro d'article 8M853454
Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Avec perforation pour aspiration des poussières Oui
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Promat
Type 4000 844 241

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M853454
EAN 4015448502890
UBB 500583528038
UNSPSC 31191516
N° Article du fabricant 4000844241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.