text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau d’abrasif en non-tissé CF-RL longueur 10 m largeur 125 mm ultra fine gri


Les rouleaux Scotch-Brite™ Clean and Finish permettent de conditionner les surfaces de manière constante pendant toute la durée de vie du produit. Nos rouleaux de nettoyage et de finition peuvent être coupés à n'importe quelle longueur.Le rouleau de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ offre des résultats constants pour la finition, l'estompage, le po

Numéro d'article 4P452632
Largeur 125
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 125
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque 3M

La description

Les rouleaux Scotch-Brite™ Clean and Finish permettent de conditionner les surfaces de manière constante pendant toute la durée de vie du produit. Nos rouleaux de nettoyage et de finition peuvent être coupés à n'importe quelle longueur.Le rouleau de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ offre des résultats constants pour la finition, l'estompage, le polissage et le nettoyage d'une variété de métaux, de bois, de surfaces en plastique ainsi que de zones difficiles à atteindre. Nos rouleaux de nettoyage et de finition conformables peuvent être facilement coupés à n'importe quelle longueur.La résistance à la charge maintient les particules abrasives exposées, afin de maintenir un taux de coupe constant. Ces rouleaux peuvent être utilisés à la main pour un contrôle précis. Les produits de plus grande largeur peuvent être coupés et associés à un support de tampon manuel pour une finition uniforme, ou sur une ponceuse en ligne ou oscillante pour couvrir de plus grandes surfaces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P452632
UBB 500679226125
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 4911
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.