text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 80 mm cap. charge 120 kg fonte-polyuréthane D. BS ROLLEN


Voor zware transporten. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 shore A. Wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand. Geluidsarme loop en hoge slijtage- en scheurvastheid, bestand tegen oliën, vetten enz.. Werktemperatuur -20 °C/+ 80 °C. Kogellager

Numéro d'article 0X486464
Largeur 20
Diamètre de l'alésage 80
Charge utile 120
Diamètre d’axe (mm) 12
Matériau bande de roulement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 20
Diamètre de l'alésage 80
Charge utile 120
Diamètre d’axe (mm) 12
Matériau bande de roulement Autre
Longueur de moyeu (mm) 20
Palier Roulement à billes
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X486464
EAN 4021885031930
UBB 500573897641
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant B90.080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.