text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles Z-COOL D.30xH20mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon zirconien. Pour l’usinage des aciers inoxydables et des alliages à haute résistance thermique. Grande capacité abrasive. Pas d’obstruction des lamelles. Pour le meulage grossier, l’enlèvement de matière efficace et le meulage aéré. Les agents abrasifs actifs dans le revêtement assurent un enlèvement de matière nettement plus important, empêchent l’obstruction par des particules et l’échauffement lors du travail. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 8S027968
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Zirconium corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S027968
EAN 4007220297353
UBB 500583610448
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44412066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.