text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles POLINOX PNZ D.60xH50mm granulation 180 combiné PFERD


Corindon A et carbure de silicium. Non-tissé à disposition radiale, à la manière d’une roue à lamelles, avec un tissu abrasif entre les lamelles pour un enlèvement de matière plus important et un résultat plus grossier. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 7T385012
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au plastique Oui
Type de particule Autre
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T385012
EAN 4007220294703
UBB 500583275408
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44656088
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.