text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.80xH50 mm granulation 80 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon A. Avec des lamelles en matière abrasive sur support. Pour des travaux de meulage de finition sur des rayons plus importants dans la construction d’outils et de moules. Pour l’usinage de petites surfaces ou de surfaces difficilement accessibles dans la construction de conteneurs et d’appareils. Usinage des robinetteries en métaux non ferreux et légers. Utilisation universelle pour le ponçage grossier au ponçage de finition. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5T554428
Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T554428
EAN 4007220155899
UBB 500582567151
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44516086
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.