text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.60xH30 mm granulation 60 non-tissé D. de la tige 6 mm PROMAT


INOX. Non-tissé abrasif de haute qualité avec corindon ordinaire. Pour le nettoyage des surfaces métalliques, par exemple pour enlever la rouille superficielle. Travaux de satinage et de finition. Décapage de fines couches de peinture. Ponçage aéré sur l’acier inoxydable. Pour une micrographie homogène sur les métaux. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1U852683
Vitesse de rotation max. (1/min) 11500
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 11500
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 776

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U852683
EAN 4015448531289
UBB 500581227765
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841776
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.