text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.50xH30 mm granulation 60 combinaison non-tissé/corindon D. PROMAT


Non-tissé abrasif de haute qualité. Lamelles en tissu corindon. En particulier pour l’enlèvement de matière moyen. Pour enlever des couches de peinture et d’oxydation. Pour poncer et nettoyer des surfaces métalliques. Notamment grâce au tissu abrasif. À usage universel. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 7L960117
Vitesse de rotation max. (1/min) 13700
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13700
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 763

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L960117
EAN 4015448531166
UBB 500583163299
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841763
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.