text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.50xH30 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0A259996
Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 477

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A259996
EAN 4015448761983
UBB 500573596920
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841477
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.