text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.40xH20 mm granulation 150 combinaison non-tissé/corindon D. PROMAT


Non-tissé abrasif de haute qualité. Lamelles en tissu corindon. En particulier pour l’enlèvement de matière moyen. Pour enlever des couches de peinture et d’oxydation. Pour poncer et nettoyer des surfaces métalliques. Notamment grâce au tissu abrasif. À usage universel. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 6H875450
Vitesse de rotation max. (1/min) 17100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 17100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 762

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H875450
EAN 4015448531159
UBB 500582770912
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841762
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.