text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.40xH15 mm granulation 80 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 3Z865701
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 581

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z865701
EAN 4015448409083
UBB 500581984464
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841581
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.