text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.30xH30 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon A. Avec des lamelles en matière abrasive sur support. Pour des travaux de meulage de finition sur des rayons plus importants dans la construction d’outils et de moules. Pour l’usinage de petites surfaces ou de surfaces difficilement accessibles dans la construction de conteneurs et d’appareils. Usinage des robinetteries en métaux non ferreux et légers. Utilisation universelle pour le ponçage grossier au ponçage de finition. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 6V045021
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V045021
EAN 4007220292747
UBB 500582938824
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44411066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.