text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.20xH10 mm granulation 80 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5P781881
Vitesse de rotation max. (1/min) 34750
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 34750
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 454

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P781881
EAN 4015448761891
UBB 500582551213
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.